FRACARRO - FRA910381 SHIELD V/WL RIV. VOL. ESTERNO WL - 910381

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)
Montageart - Aufbau
Abdecküberwachung - ja
Charakteristik - Fläche
Höhe - 189 mm
Packung
1 ST
EAN
8016978102570
Artikelnummer
FRA910381
Herstellernummer
910381
Hersteller
FRA
Meldeart:
passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)
Montageart:
Aufbau
Abdecküberwachung:
ja
Charakteristik:
Fläche
Höhe:
189 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
98 mm
Sensore via radio bidirezionale volumetrico da esterno, a tripla tecnologia, 2 IR+MW con funzione antimascheramento a IR attivi, che offre un elevatissimo grado di protezione, sia per applicazioni residenziali che commerciali, grazie anche alla conformita alla normativa EN 50131-2-4 Grado 3. Il rivelatore integra la WIN che ne permette l alimentazione da una fonte esterna. Questa soluzione consente di mantenere la microonda sempre attiva ed esclude l inibizione per 3 minuti dopo ogni rilevazione, utile in applicazioni ad alto rischio. Permette inoltre di collegare e alimentare il riscaldatore.


