Startseite

FRACARRO - FRA910380 SHIELD C/WL RIV. A TENDA ESTERNO WL

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA910380 SHIELD C/WL RIV. A TENDA ESTERNO WL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 20 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Vorhang

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978102563

Artikelnummer

FRA910380

Herstellernummer

910380

Hersteller

FRA

Erfassungsbereich:

20 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Vorhang

Höhe:

189 mm

Breite:

81 mm

Tiefe:

98 mm

Abdecküberwachung:

ja

Sensore via radio bidirezionale da esterno a tenda, configurabile a singola o doppia tenda a 90°, a tripla tecnologia, 2 IR+MW con funzione antimascheramento a IR attivi, che offre un elevatissimo grado di protezione, sia per applicazioni residenziali che commerciali, grazie anche alla conformita alla normativa EN 50131-2-4 Grado 3. Il rivelatore integra la WIN che permette di alimentare il rivelatore da una fonte di alimentazione esterna. Questa soluzione consente di mantenere la microonda sempre attivaed esclude l inibizione per 3 minuti dopo ogni rilevazione, utile in applicazioni ad alto rischio. Permette inoltre di collegare e alimentare il riscaldatore.