FRACARRO - FRA910372 CT-BUS GSM MINI MINI COMB.GSM SU BUS - 910372

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Netzteil - nein
Analog-Anschluss - nein
ISDN-Anschluss - nein
Funk-Ersatzweg (GSM) - ja
Mit Gehäuse - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978100064
Artikelnummer
FRA910372
Herstellernummer
910372
Hersteller
FRA
Mit Netzteil:
nein
Analog-Anschluss:
nein
ISDN-Anschluss:
nein
Funk-Ersatzweg (GSM):
ja
Mit Gehäuse:
nein
Il CT-BUS GSM MINI e un combinatore telefonico digitale, con sintesi vocale integrata, per la trasmissione su linea telefonica GSM di informazioni relative agli allarmi e allo stato dell impianto. Il CT-BUS GSM MINI puo comunicare sia attraverso messaggivocali pre-registrati sia mediante protocolli digitali, o messaggi SMS. Il nuovo combinatore permette la telegestione via BUS delle centrali DEFENDER 24 e l alloggiamento e previsto all interno del contenitore di queste centrali. CT-BUS GSM MINI permetteinoltre il blocco delle chiavi elettroniche associate a un impianto Defender, funzione utile in caso di smarrimento o furto delle chiavi.


