Startseite

FRACARRO - FRA910367 MOD-LAN-EVO MODULO LAN X DEFENDER - 910367

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA910367 MOD-LAN-EVO MODULO LAN X DEFENDER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - nein

  • Analog-Anschluss - nein

  • ISDN-Anschluss - nein

  • Digitalübertragung (AWUG) - nein

  • Sprachübertragung (AWAG) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978099436

Artikelnummer

FRA910367

Herstellernummer

910367

Hersteller

FRA

Funk-Ersatzweg (GSM):

nein

Analog-Anschluss:

nein

ISDN-Anschluss:

nein

Digitalübertragung (AWUG):

nein

Sprachübertragung (AWAG):

nein

Mit Gehäuse:

nein

Mit Netzteil:

nein

Il MOD-LAN EVO e un modulo opzionale proposto da Fracarro per tutti i sistemi di sicurezza Defender. Il modulo puo essere installato all interno del contenitore della centrale Defender oppure in una custodia in plastica dedicata (MOD-BOX). L alimentazione e fornita direttamente dalla centrale Defender tramite il BUS Fracarro. Questo modulo permette una facile gestione del sistema di antifurto tramite l APP gratuita iDefender+ installata su smatphone e tablet Apple e Android. Ogni centrale Defender puo essere facilmente collegata al modulo attraverso il BUS Fracarro (4 fili) e, grazie a questo modulo, connessa su rete Ethernet tramite il connettore RJ45. Il MOD-LAN EVO sfrutta il nuovo FRACARRO CLOUD, rendendo possibile la connessione con tutte le tipologie di indirizzo IP e senza alcuna impostazione del router: sara infatti sufficiente collegare un cavo di rete tra router e MOD-LAN EVO per poter iniziare a gestire l impianto tramite l applicazione gratuita iDefender+. Scaricando dagli store l apposita APP iDefender+, disponibile per Smartphone e Tablet Apple e Android, e dopo aver impostato il codice univoco UID, sara possibile visualizzare lo stato dell impianto, gestire inserimenti e disinserimenti totali e parziali del sistema, includere ed escluderele linee singolarmente, telegestire le uscite e ricevere notifiche push per ogni evento.