Startseite

FRACARRO - FRA910366 CT-BUS GSM COMBINATORE GSM SU BUS - 910366

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA910366 CT-BUS GSM COMBINATORE GSM SU BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - ja

  • Analog-Anschluss - nein

  • ISDN-Anschluss - nein

  • Mit Gehäuse - nein

  • Mit Netzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978098767

Artikelnummer

FRA910366

Herstellernummer

910366

Hersteller

FRA

Funk-Ersatzweg (GSM):

ja

Analog-Anschluss:

nein

ISDN-Anschluss:

nein

Mit Gehäuse:

nein

Mit Netzteil:

nein

Il CT-BUS GSM e un combinatore telefonico digitale, con sintesi vocale integrata, per la trasmissione su linea telefonica GSM di informazioni relative agli allarmi e allo stato dell impianto. Il CT-BUS GSM puo comunicare sia attraverso messaggi vocali pre-registrati sia mediante protocolli digitali, o messaggi SMS. Permette la telegestione di tutte le centrali Defender, alle quali si connette via bus. E possibile alloggiare il combinatore direttamente in centrale oppure remotizzarlo con contenitori opzionali. CT-BUS GSM permette inoltre il blocco delle chiavi elettroniche associate a un impianto Defender, funzione utile in caso di smarrimento o furto delle chiavi.