FRACARRO - FRA910363 ESP-CT-GSM MODULO GSM X CENTRALE - 910363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Netzteil - nein
Analog-Anschluss - nein
ISDN-Anschluss - nein
Funk-Ersatzweg (GSM) - ja
Sprachübertragung (AWAG) - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978097944
Artikelnummer
FRA910363
Herstellernummer
910363
Hersteller
FRA
Mit Netzteil:
nein
Analog-Anschluss:
nein
ISDN-Anschluss:
nein
Funk-Ersatzweg (GSM):
ja
Sprachübertragung (AWAG):
nein
Digitalübertragung (AWUG):
nein
Mit Gehäuse:
nein
Modulo GSM che permette di estendere la comunicazione del combinatore CT-BUS alla rete GSM rendendolo cosi un combinatore funzionante sia su linea telefonica PSTN che su rete GSM. Permette la gestione del sistema e relativi invii di allarmi tramite SMS. Possibilita di installazione direttamente in Centrale o remotizzata, tramite contenitore opzionale MOD-BOX N.B. Nella centrale DEFENDER HYBRID l installazione deve avvenire all esterno della centrale


