Startseite

FRACARRO - FRA910362 HYBRID WHITE DEFENDER HYBRID WHITE WL

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA910362 HYBRID WHITE DEFENDER HYBRID WHITE WL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 64

  • Integriertes Wählgerät - ja

  • Betriebsspannung - 12 V

  • Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber - 2

  • Ereignisspeicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978096091

Artikelnummer

FRA910362

Herstellernummer

910362

Hersteller

FRA

Anzahl der Meldegruppen:

64

Integriertes Wählgerät:

ja

Betriebsspannung:

12 V

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

2

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

nein

Centrale wireless multicanale bi-direzionale con tastiera integrata e display a cristalli liquidi. Defender Hybrid puo gestire di serie fino a 40 dispositivi wireless e 8 ingressi filari a bordo. Con accessori interamente su BUS gli ingressi sono espandibili a 64 (filari o WL) e liberamente programmabili.