Startseite

FRACARRO - FRA910350 BT-BL BATTERIA PER BARR. WL - 910350

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA910350 BT-BL BATTERIA PER BARR. WL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 7.5 V

  • Anzahl der Zellen - 1

  • Ausführung - Alkali-Mangan/Zink

  • Länge - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978086153

Artikelnummer

FRA910350

Herstellernummer

910350

Hersteller

FRA

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

7.5 V

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Alkali-Mangan/Zink

Länge:

150 mm

Höhe inkl. Pole:

65 mm

Breite:

45 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Batteria al litio di ricambio per WL04 BL100 / 200 EX.