Startseite

FRACARRO - FRA910319 CT-PRO COMBINATORE TELEF. PSTN - 910319

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA910319 CT-PRO COMBINATORE TELEF. PSTN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - nein

  • Analog-Anschluss - ja

  • ISDN-Anschluss - nein

  • Mit Gehäuse - nein

  • Mit Netzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978086214

Artikelnummer

FRA910319

Herstellernummer

910319

Hersteller

FRA

Funk-Ersatzweg (GSM):

nein

Analog-Anschluss:

ja

ISDN-Anschluss:

nein

Mit Gehäuse:

nein

Mit Netzteil:

nein

Il CT-PRO è un combinatore telefonico digitale,con sintesi vocale integrata, per la trasmissione su linea telefonica PSTN di informazioni relative agli allarmi.Il CT-PRO può comunicare attraverso messaggi vocali pre-registrati o personalizzati dall’utente.Permette la telegestione e la verifica dello stato degli impianti antintrusione.Questo combinatore può essere alloggiato all’interno del contenitore opzionale MOD-BOX,o direttamente all’interno della Centrale Defender WL.Il combinatore CT-PRO può essereintegrato con il modulo opzionale MOD-GSM per estenderne l’utilizzo anche alla rete GSM. Con l’inserimento del MOD-GSM è inoltre possibile utilizzare semplici SMS per l’invio di segnalazione d’allarme, per la programmazione e per la telegestione. - 4 Ingressi di allarme; 2 uscite; 1 morsetto di segnalazione dello stato dell’impianto - Messaggi vocali di allarme pre-registrati,personalizzabili dall’utente mediante vocabolario interno - 21 canali di allarme liberamente programmabili - Rubrica con 64 numeri di telefono liberamente associabili ai canali - Possibilità di estensione alla rete GSM grazie al plug-in con MOD-GSM (opzionale) - Configurazione:o Tramite un normale telefono a tasti, con toni DTMF, seguendo le istruzioni del menu vocale. o MedianteSMS (con MOD-GSM opzionale) - Possibilità di scelta tra programmazione completa e programmazione semplificata (utilizzo di configurazioni predefinite di fabbrica).

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie