Startseite

FRACARRO - FRA910311 MOD-USB MOD INTER USB/RS232 - 910311

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA910311 MOD-USB MOD INTER USB/RS232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - nein

  • Analog-Anschluss - nein

  • ISDN-Anschluss - nein

  • Digitalübertragung (AWUG) - nein

  • Sprachübertragung (AWAG) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978083817

Artikelnummer

FRA910311

Herstellernummer

910311

Hersteller

FRA

Funk-Ersatzweg (GSM):

nein

Analog-Anschluss:

nein

ISDN-Anschluss:

nein

Digitalübertragung (AWUG):

nein

Sprachübertragung (AWAG):

nein

Mit Gehäuse:

ja

Mit Netzteil:

nein

Consente di connettere un PC tramite porta USB alle centrali filari Defender, tramite un connettore dedicato sulla scheda principale. Tramite il modulo MOD-USB e possibile effettuare tutta la programmazione e la gestione in locale del sistema antintrusione con centrali DEFENDER utilizzando il software dedicato Programmer Sicurezza.net. Il MOD-USB inoltre viene utilizzato per effettuare gli aggiornamenti firmware delle centrali, combinatori ed altri moduli di sistema Le ultime versioni dei firmware sono disponibili sul sito www.fracarro.com

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie