Startseite

FRACARRO - FRA910308 M4IBUS MODULO 4INGRESSO SU BUS - 910308

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA910308 M4IBUS MODULO 4INGRESSO SU BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - nein

  • Analog-Anschluss - nein

  • ISDN-Anschluss - nein

  • Digitalübertragung (AWUG) - nein

  • Sprachübertragung (AWAG) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978083787

Artikelnummer

FRA910308

Herstellernummer

910308

Hersteller

FRA

Funk-Ersatzweg (GSM):

nein

Analog-Anschluss:

nein

ISDN-Anschluss:

nein

Digitalübertragung (AWUG):

nein

Sprachübertragung (AWAG):

nein

Mit Gehäuse:

nein

Mit Netzteil:

nein

Schede di espansione a 4 ingressi M4IBUS che permette di aumentare il numero di zone delle centrali filari del sistema Defender. Grazie alla connessione a BUS RS485 e possibile remotizzare questi moduli all interno dell impianto o per creare dei punti concentratori senza avere la necessita di portare tutte le zone in centrale

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie