Startseite

FRACARRO - FRA910306 T8N TASTIERA DISPLAY T8N - 910306

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA910306 T8N TASTIERA DISPLAY T8N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit LCD-Anzeige - ja

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Touchpanel - nein

  • Erweiterungspanel - ja

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978083909

Artikelnummer

FRA910306

Herstellernummer

910306

Hersteller

FRA

Mit LCD-Anzeige:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Touchpanel:

nein

Erweiterungspanel:

ja

Montageart:

sonstige

Höhe:

132 mm

Breite:

125 mm

Tiefe:

28 mm

Farbe:

weiß

Tastiera alfanumerica retroilluminata con display a cristalli liquidi. Consente una gestione avanzata di tutte le centrali filari del sistema Defender. E dotata di 4 tasti funzione, con led, liberamente programmabili per consentire la rapida attivazionedelle funzioni preferite.

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie