Startseite

FRACARRO - FRA910303 DEFENDER 64 CENTRALE ANTINTR.8-64 - 910303

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA910303 DEFENDER 64 CENTRALE ANTINTR.8-64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung - 12 V

  • Ereignisspeicher - ja

  • Busfähig - ja

  • Mit Netzteil - ja

  • Notstromversorgung integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978083893

Artikelnummer

FRA910303

Herstellernummer

910303

Hersteller

FRA

Betriebsspannung:

12 V

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

nein

Höhe:

310 mm

Breite:

235 mm

Tiefe:

95 mm

Centrale di comando con accessori interamente su bus, telegestibile, per impianti antintrusione a 8 linee espandibili a 64, liberamente programmabili. La Defender 64 permette di gestire fino a 12 partizioni e di interfacciare fino a 64 chiavi elettroniche per l attivazione delle partizioni associate. E adatta per impianti di protezione antintrusione di medio-grandi dimensioni. Defender 64 si gestisce mediante chiavi elettroniche con tecnologia RFID, tastiera T8N con display LCD, via GSM (SMS o chiamate), via linea telefonica, via internet con la APP iDefender+ per Android e iOS (attraverso l espansione LAN). E facile e versatile da configurare attraverso la tastiera T8N o tramite PC (in locale). Defender 64 permette di alloggiare direttamente al suo interno i combinatori telefonici digitali su bus PSTN e GSM, o l espansione LAN. Oltre alle funzioni antintrusione gestisce anche funzionalita domotiche avanzate, combinando la programmazione delle uscite con azioni specifiche o con il programmatore orario opzionale. Defender 64 e disponibile anche in contenitore metallico con alimentatore da 3,5 A e batteria allocabile da 18 Ah (Defender 64M, codice 910315 ).

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie