FRACARRO - FRA910301 DEFENDER 8 CENTRALE ANTINTR.4-8 - 910301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 12 V
Ereignisspeicher - ja
Busfähig - ja
Mit Netzteil - ja
Notstromversorgung integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
8016978083879
Artikelnummer
FRA910301
Herstellernummer
910301
Hersteller
FRA
Betriebsspannung:
12 V
Ereignisspeicher:
ja
Busfähig:
ja
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Schnittstelle extern:
nein
Höhe:
21 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
80 mm
Ein FRACARRO Produkt
Entdecken Sie die FRACARRO-Serie


