Startseite

FRACARRO - FRA289562 PSU412 ALIM.12V 200MA 2OUT F - 289562

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA289562 PSU412 ALIM.12V 200MA 2OUT F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 207...253 V

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsstrom - 200 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Anschlussart - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978050383

Artikelnummer

FRA289562

Herstellernummer

289562

Hersteller

FRA

Eingangsspannung:

207...253 V

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsstrom:

200 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Stabilisiert:

ja

Alimentatore di tipo switching stabilizzato 12V ad alta efficienza e basso consumo con 1 ingresso, 2 uscite e corrente erogata 200mA. Spina di tipo C di connessione alla rete elettrica.

Ein FRACARRO Produkt

Entdecken Sie die FRACARRO-Serie