FRACARRO - FRA287728 PSU1240TS 12V 4A M-JACK PSU - 287728

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 207...253 V
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsstrom - 4000 mA
Stabilisiert - ja
Art der Ausgangsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
8016978108329
Artikelnummer
FRA287728
Herstellernummer
287728
Hersteller
FRA
Eingangsspannung:
207...253 V
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsstrom:
4000 mA
Stabilisiert:
ja
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Stecker
Montageart:
Steckdose
Alimentatore 12V 4A su connettore Jack Maschio (2,1x5,5x12, interno positivo, esterno negativo) e spina europea.


