Startseite

FRACARRO - FRA287547 THERMO60 TERMORESTRINGENTE 60MM - 287547

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287547 THERMO60 TERMORESTRINGENTE 60MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 2 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Farbe - farblos

  • Ausführung - dünnwandig

  • Mit Innenkleber - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016978103775

Artikelnummer

FRA287547

Herstellernummer

287547

Hersteller

FRA

Innendurchmesser vor Schrumpf:

2 mm

Typ:

Warmschrumpf

Farbe:

farblos

Ausführung:

dünnwandig

Mit Innenkleber:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

ja

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein