FRACARRO - FRA270024 MINI POWER 24P PSU 24V 130MA CAVO - 270024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 207...253 V
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsstrom - 130 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Anschlussart - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8016978096664
Artikelnummer
FRA270024
Herstellernummer
270024
Hersteller
FRA
Eingangsspannung:
207...253 V
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsstrom:
130 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Stecker
Stabilisiert:
ja
Montageart:
Wand
Alimentatore miniaturizzato di tipo switching stabilizzato 24V ad alta efficienza e basso consumo con 1 ingresso, 1 uscita e corrente erogata 130mA. Morsetto di connessione alla rete elettrica.


