FRACARRO - FRA042480 BOX DEF 64 FONDO+COP DEFENDER 64 - 042480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Einbruchalarm - ja
Packung
1 ST
EAN
8016978103812
Artikelnummer
FRA042480
Herstellernummer
042480
Hersteller
FRA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Einbruchalarm:
ja
Geeignet für Feueralarm:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Stromversorgung:
sonstige


