Startseite

FRACARRO - FRA042466 SK-DEFENDER64 SK RICAMBIO DEFENDER64 - 042466

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA042466 SK-DEFENDER64 SK RICAMBIO DEFENDER64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Einbruchalarm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978086450

Artikelnummer

FRA042466

Herstellernummer

042466

Hersteller

FRA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Einbruchalarm:

ja

Geeignet für Feueralarm:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Mastbefestigung:

nein

Stromversorgung:

sonstige

Scheda centrale DEFENDER 64.