FRACARRO - FRA042436 AL-024 AL-024 ALIMENTATORE 2,4A - 042436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 207...253 V
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsstrom - 2400 mA
Stabilisiert - ja
Art der Ausgangsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
8016978100491
Artikelnummer
FRA042436
Herstellernummer
042436
Hersteller
FRA
Eingangsspannung:
207...253 V
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsstrom:
2400 mA
Stabilisiert:
ja
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Klemme
Montageart:
Unterputz
Alimentatore 12V 2.4A connettore a Morsetto


