FOURGROUP - FOU603.42 GRUPPO ELETTROGENO R1250IS PORTATILE 1, - 603.42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsleistung - 1.25 kVA
Kraftstofftyp - Benzin
Gewicht - 12 kg
Bemessungsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
7449079396882
Artikelnummer
FOU603.42
Herstellernummer
603.42
Hersteller
FOU
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsleistung:
1.25 kVA
Kraftstofftyp:
Benzin
Gewicht:
12 kg
Bemessungsspannung:
230...230 V
Generatorleistung:
1 kW
Länge:
450 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
380 mm
Gruppo elettrogeno portatile compatto super silenziato, 3000RPM, monofase 230V, 1,25kVA, 1,0kW, motore a benzina con sistema ad inverter. Avviamento a strappo.


