FOURGROUP - FOU600.55 G.E. MOD. NEXT L 7500 T-A 7,5KVA 400V 50 - 600.55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsleistung - 7.5 kVA
Kraftstofftyp - Diesel
Gewicht - 114 kg
Bemessungsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
7449079156097
Artikelnummer
FOU600.55
Herstellernummer
600.55
Hersteller
FOU
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsleistung:
7.5 kVA
Kraftstofftyp:
Diesel
Gewicht:
114 kg
Bemessungsspannung:
400...400 V
Generatorleistung:
6 kW
Länge:
820 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
650 mm
Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 400V, 7,5VA, 6kW, motore Kohler/Lombardini diesel e alternatore con regolazione compound. Avviamento automatico.


