Startseite

FOURGROUP - FOU600.54 G.E. MOD. NEXT L 4500 T-A 4,5KVA 400V 50 - 600.54

KopierenKopieren
FOURGROUP - FOU600.54 G.E. MOD. NEXT L 4500 T-A 4,5KVA 400V 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsspannung - 400...400 V

  • Bemessungsleistung - 4.5 kVA

  • Generatorleistung - 3.6 kW

  • Kraftstofftyp - Diesel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079100700

Artikelnummer

FOU600.54

Herstellernummer

600.54

Hersteller

FOU

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsspannung:

400...400 V

Bemessungsleistung:

4.5 kVA

Generatorleistung:

3.6 kW

Kraftstofftyp:

Diesel

Länge:

820 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

650 mm

Gewicht:

94 kg

Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 400V, 4,5VA, 3,6kW, motore Kohler/Lombardini diesel e alternatore con regolazione compound. Avviamento automatico.