FOURGROUP - FOU600.53 G.E. MOD. NEXT L 7500 T-E 7,5KVA 400V 50 - 600.53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsspannung - 400...400 V
Bemessungsleistung - 7.5 kVA
Generatorleistung - 6 kW
Kraftstofftyp - Diesel
Packung
1 ST
EAN
7449078607378
Artikelnummer
FOU600.53
Herstellernummer
600.53
Hersteller
FOU
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsspannung:
400...400 V
Bemessungsleistung:
7.5 kVA
Generatorleistung:
6 kW
Kraftstofftyp:
Diesel
Länge:
820 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
650 mm
Gewicht:
113 kg
Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 400V, 7,5VA, 6kW, motore Kohler/Lombardini diesel e alternatore con regolazione compound. Avviamento elettrico.


