Startseite

FOURGROUP - FOU600.49 G.E. MOD. NEXT L 7000 M-A 7KVA 230V 50HZ - 600.49

KopierenKopieren
FOURGROUP - FOU600.49 G.E. MOD. NEXT L 7000 M-A 7KVA 230V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsspannung - 230...230 V

  • Bemessungsleistung - 7 kVA

  • Generatorleistung - 5.6 kW

  • Kraftstofftyp - Diesel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078272903

Artikelnummer

FOU600.49

Herstellernummer

600.49

Hersteller

FOU

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsspannung:

230...230 V

Bemessungsleistung:

7 kVA

Generatorleistung:

5.6 kW

Kraftstofftyp:

Diesel

Länge:

820 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

650 mm

Gewicht:

112 kg

Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 230V, 7VA, 5,6kW, motore Kohler/Lombardini diesel e alternatore con regolazione capacitava. Avviamento automatico.