FOURGROUP - FOU600.43 G.E. MOD. NEXT L 7000 M-R 7KA 230V 50HZ - 600.43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsleistung - 7 kVA
Kraftstofftyp - Diesel
Gewicht - 96 kg
Bemessungsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
7449079171663
Artikelnummer
FOU600.43
Herstellernummer
600.43
Hersteller
FOU
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsleistung:
7 kVA
Kraftstofftyp:
Diesel
Gewicht:
96 kg
Bemessungsspannung:
230...230 V
Generatorleistung:
5.6 kW
Länge:
820 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
650 mm
Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 230V, 7VA, 5,6kW, motore Kohler/Lombardini diesel e alternatore con regolazione capacitava. Avviamento a strappo.


