FOURGROUP - FOU600.42 G.E. MOD. NEXT L 4100 M-R 4,1KVA 230V 50 - 600.42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsspannung - 230...230 V
Bemessungsleistung - 4.1 kVA
Generatorleistung - 3.3 kW
Kraftstofftyp - Diesel
Packung
1 ST
EAN
7449078146365
Artikelnummer
FOU600.42
Herstellernummer
600.42
Hersteller
FOU
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsspannung:
230...230 V
Bemessungsleistung:
4.1 kVA
Generatorleistung:
3.3 kW
Kraftstofftyp:
Diesel
Länge:
670 mm
Breite:
530 mm
Höhe:
530 mm
Gewicht:
70 kg
Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 230V, 4,1VA, 3,3kW, motore Kohler/Lombardini diesel e alternatore con regolazione capacitava. Avviamento a strappo.