Startseite

FOURGROUP - FOU600.22 G.E. MOD. NEXT K 7500 T-A 7,5KVA 400V 50 - 600.22

KopierenKopieren
FOURGROUP - FOU600.22 G.E. MOD. NEXT K 7500 T-A 7,5KVA 400V 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsspannung - 400...400 V

  • Bemessungsleistung - 7.5 kVA

  • Generatorleistung - 6 kW

  • Kraftstofftyp - Benzin

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079100670

Artikelnummer

FOU600.22

Herstellernummer

600.22

Hersteller

FOU

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsspannung:

400...400 V

Bemessungsleistung:

7.5 kVA

Generatorleistung:

6 kW

Kraftstofftyp:

Benzin

Länge:

820 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

650 mm

Gewicht:

109 kg

Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 400V, 7,5kVA, 6kW, motore Kohler/Lombardini a benzina e alternatore con regolazione compound. Avviamento automatico.