Startseite

FOURGROUP - FOU600.21 G.E. MOD. NEXT K 4500 T-A 4,5KVA 400V 50 - 600.21

KopierenKopieren
FOURGROUP - FOU600.21 G.E. MOD. NEXT K 4500 T-A 4,5KVA 400V 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsleistung - 4.5 kVA

  • Kraftstofftyp - Benzin

  • Gewicht - 109 kg

  • Bemessungsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079100663

Artikelnummer

FOU600.21

Herstellernummer

600.21

Hersteller

FOU

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung:

4.5 kVA

Kraftstofftyp:

Benzin

Gewicht:

109 kg

Bemessungsspannung:

400...400 V

Generatorleistung:

3.6 kW

Länge:

820 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

650 mm

Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 400V, 4,5kVA, 3,6kW, motore Kohler/Lombardini a benzina e alternatore con regolazione compound. Avviamento automatico.