FOURGROUP - FOU600.20 G.E. MOD. NEXT K 7500 T-E 7,5KVA 400V 50 - 600.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsspannung - 400...400 V
Bemessungsleistung - 7.5 kVA
Generatorleistung - 6 kW
Kraftstofftyp - Benzin
Packung
1 ST
EAN
7449075500559
Artikelnummer
FOU600.20
Herstellernummer
600.20
Hersteller
FOU
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsspannung:
400...400 V
Bemessungsleistung:
7.5 kVA
Generatorleistung:
6 kW
Kraftstofftyp:
Benzin
Länge:
820 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
650 mm
Gewicht:
108 kg
Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 400V, 7,5kVA, 6kW, motore Kohler/Lombardini a benzina e alternatore con regolazione compound. Avviamento elettrico.