Startseite

FOURGROUP - FOU600.19 G.E. MOD. NEXT K 4500 T-E 4,5KVA 400V 50 - 600.19

KopierenKopieren
FOURGROUP - FOU600.19 G.E. MOD. NEXT K 4500 T-E 4,5KVA 400V 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsspannung - 400...400 V

  • Bemessungsleistung - 4.5 kVA

  • Generatorleistung - 3.6 kW

  • Kraftstofftyp - Benzin

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078929562

Artikelnummer

FOU600.19

Herstellernummer

600.19

Hersteller

FOU

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsspannung:

400...400 V

Bemessungsleistung:

4.5 kVA

Generatorleistung:

3.6 kW

Kraftstofftyp:

Benzin

Länge:

820 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

650 mm

Gewicht:

82 kg

Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 400V, 4,5kVA, 3,6kW, motore Kohler/Lombardini a benzina e alternatore con regolazione compound. Avviamento elettrico.