Startseite

FOURGROUP - FOU600.18 G.E. MOD. NEXT K 7500 T-R 7,5KVA 400V 50 - 600.18

KopierenKopieren
FOURGROUP - FOU600.18 G.E. MOD. NEXT K 7500 T-R 7,5KVA 400V 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsleistung - 7.5 kVA

  • Kraftstofftyp - Benzin

  • Gewicht - 93 kg

  • Bemessungsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078841499

Artikelnummer

FOU600.18

Herstellernummer

600.18

Hersteller

FOU

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung:

7.5 kVA

Kraftstofftyp:

Benzin

Gewicht:

93 kg

Bemessungsspannung:

400...400 V

Generatorleistung:

6 kW

Länge:

820 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

650 mm

Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 400V, 7,5kVA, 6kW, motore Kohler/Lombardini a benzina e alternatore con regolazione compound. Avviamento a strappo.