FOURGROUP - FOU600.16 G.E. MOD. NEXT K 7000 M-A 7KVA 230V 50HZ - 600.16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsleistung - 7 kVA
Kraftstofftyp - Benzin
Gewicht - 103 kg
Bemessungsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
7449078272897
Artikelnummer
FOU600.16
Herstellernummer
600.16
Hersteller
FOU
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsleistung:
7 kVA
Kraftstofftyp:
Benzin
Gewicht:
103 kg
Bemessungsspannung:
230...230 V
Generatorleistung:
5.6 kW
Länge:
820 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
650 mm
Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 230V, 7kVA, 5,6kW, motore Kohler/Lombardini a benzina e alternatore con regolazione capacitava. Avviamento automatico.