Startseite

FOURGROUP - FOU600.15 G.E. MOD. NEXT K 4100 M-A 4,1KVA 230V 50 - 600.15

KopierenKopieren
FOURGROUP - FOU600.15 G.E. MOD. NEXT K 4100 M-A 4,1KVA 230V 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsspannung - 230...230 V

  • Bemessungsleistung - 4.1 kVA

  • Generatorleistung - 3.3 kW

  • Kraftstofftyp - Benzin

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078162457

Artikelnummer

FOU600.15

Herstellernummer

600.15

Hersteller

FOU

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsspannung:

230...230 V

Bemessungsleistung:

4.1 kVA

Generatorleistung:

3.3 kW

Kraftstofftyp:

Benzin

Länge:

670 mm

Breite:

530 mm

Höhe:

530 mm

Gewicht:

75 kg

Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 230V, 4,1kVA, 3,3kW, motore Kohler/Lombardini a benzina e alternatore con regolazione capacitava. Avviamento automatico.