Startseite

FOURGROUP - FOU600.12 G.E. MOD. NEXT K 7000 M-E 7KVA 230V 50HZ - 600.12

KopierenKopieren
FOURGROUP - FOU600.12 G.E. MOD. NEXT K 7000 M-E 7KVA 230V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsspannung - 230...230 V

  • Bemessungsleistung - 7 kVA

  • Generatorleistung - 5.6 kW

  • Kraftstofftyp - Benzin

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078375833

Artikelnummer

FOU600.12

Herstellernummer

600.12

Hersteller

FOU

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsspannung:

230...230 V

Bemessungsleistung:

7 kVA

Generatorleistung:

5.6 kW

Kraftstofftyp:

Benzin

Länge:

820 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

650 mm

Gewicht:

102 kg

Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 230V, 7kVA, 5,6kW, motore Kohler/Lombardini a benzina e alternatore con regolazione capacitava. Avviamento elettrico.