FOURGROUP - FOU600.11 G.E. MOD. NEXT K 4100 M-E 4,1KVA 230V 50 - 600.11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsspannung - 230...230 V
Bemessungsleistung - 4.1 kVA
Generatorleistung - 3.3 kW
Kraftstofftyp - Benzin
Packung
1 ST
EAN
7449078465299
Artikelnummer
FOU600.11
Herstellernummer
600.11
Hersteller
FOU
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsspannung:
230...230 V
Bemessungsleistung:
4.1 kVA
Generatorleistung:
3.3 kW
Kraftstofftyp:
Benzin
Länge:
670 mm
Breite:
530 mm
Höhe:
530 mm
Gewicht:
74 kg
Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 230V, 4,1kVA, 3,3kW, motore Kohler/Lombardini a benzina e alternatore con regolazione capacitava. Avviamento elettrico.


