Startseite

FOURGROUP - FOU600.10 G.E. MOD. NEXT K 3500 M-E 3,5KVA 230V 50 - 600.10

KopierenKopieren
FOURGROUP - FOU600.10 G.E. MOD. NEXT K 3500 M-E 3,5KVA 230V 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsspannung - 230...230 V

  • Bemessungsleistung - 3.5 kVA

  • Generatorleistung - 2.8 kW

  • Kraftstofftyp - Benzin

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078586659

Artikelnummer

FOU600.10

Herstellernummer

600.10

Hersteller

FOU

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsspannung:

230...230 V

Bemessungsleistung:

3.5 kVA

Generatorleistung:

2.8 kW

Kraftstofftyp:

Benzin

Länge:

670 mm

Breite:

530 mm

Höhe:

530 mm

Gewicht:

61 kg

Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 230V, 3,5kVA, 2,8kW, motore Kohler/Lombardini a benzina e alternatore con regolazione capacitava. Avviamento elettrico.