Startseite

FOURGROUP - FOU600.08 G.E. MOD. NEXT K 7000 M-R 7KVA 230V 50HZ - 600.08

KopierenKopieren
FOURGROUP - FOU600.08 G.E. MOD. NEXT K 7000 M-R 7KVA 230V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsleistung - 7 kVA

  • Kraftstofftyp - Benzin

  • Gewicht - 87 kg

  • Bemessungsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078160415

Artikelnummer

FOU600.08

Herstellernummer

600.08

Hersteller

FOU

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsleistung:

7 kVA

Kraftstofftyp:

Benzin

Gewicht:

87 kg

Bemessungsspannung:

230...230 V

Generatorleistung:

5.6 kW

Länge:

820 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

650 mm

Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 230V, 7kVA, 5,6kW, motore Kohler/Lombardini a benzina e alternatore con regolazione capacitava. Avviamento a strappo.