Startseite

FOURGROUP - FOU600.06 G.E. MOD. NEXT K 3500 M-R 3,5KVA 230V 50

KopierenKopieren
FOURGROUP - FOU600.06 G.E. MOD. NEXT K 3500 M-R 3,5KVA 230V 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsleistung - 3.5 kVA

  • Kraftstofftyp - Benzin

  • Gewicht - 44 kg

  • Bemessungsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077837578

Artikelnummer

FOU600.06

Herstellernummer

600.06

Hersteller

FOU

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsleistung:

3.5 kVA

Kraftstofftyp:

Benzin

Gewicht:

44 kg

Bemessungsspannung:

230...230 V

Generatorleistung:

2.8 kW

Länge:

670 mm

Breite:

530 mm

Höhe:

530 mm

Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 230V, 3,5kVA, 2,8kW, motore Kohler/Lombardini a benzina e alternatore con regolazione capacitava. Avviamento a strappo.