Startseite

FOURGROUP - FOU099.95 STARLUX 60-60 SOCCORRITORE MONOFASE 230V

KopierenKopieren
FOURGROUP - FOU099.95 STARLUX 60-60 SOCCORRITORE MONOFASE 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004300661

Artikelnummer

FOU099.95

Herstellernummer

099.95

Hersteller

FOU

Soccorritore anti-blackout ad uscita sinusoidale per uso universale, ingresso monofase 230V, uscita monofase 230V, 6000VA, 5400W, 23,5A con display retroilluminato multifunzione, Sistema ad inverter PWM ad alta frequenza. Dotazione con batterie a 10 annidi vita attesa (EN 50171). Autonomia 1h.