Startseite

FOSNOVA - FOS2296501000 STAFFA BINARIO MICRO T 9650 ACCIAIO - 2296501000

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2296501000 STAFFA BINARIO MICRO T 9650 ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 48 mm

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535164300

Artikelnummer

FOS2296501000

Herstellernummer

2296501000

Hersteller

FOS

Farbe:

Edelstahl

Länge:

40 mm

Breite:

48 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Staffa per montaggio per Binario MICRO T