FOSNOVA - FOS2296313100 STAFFA CORTA SOSP. 9631 NERO - 2296313100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Länge - 25 mm
Breite - 16 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535164195
Artikelnummer
FOS2296313100
Herstellernummer
2296313100
Hersteller
FOS
Farbe:
schwarz
Länge:
25 mm
Breite:
16 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Staffa corta sospensione per Binario MICRO


