Startseite

FOSNOVA - FOS2296103100 COPERT.BINARIO MICRO 9610 NERO - 2296103100

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2296103100 COPERT.BINARIO MICRO 9610 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 14 mm

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535164164

Artikelnummer

FOS2296103100

Herstellernummer

2296103100

Hersteller

FOS

Farbe:

schwarz

Länge:

3000 mm

Breite:

14 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Copertura per Binario MICRO