Startseite

FOSNOVA - FOS2296051100 COPRIGIUNTO ANG.ORIZ. 9605 BIANCO - 2296051100

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2296051100 COPRIGIUNTO ANG.ORIZ. 9605 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 24 mm

  • Breite - 24 mm

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535167493

Artikelnummer

FOS2296051100

Herstellernummer

2296051100

Hersteller

FOS

Farbe:

schwarz

Länge:

24 mm

Breite:

24 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Coprigiunto angolare orizzontale per Binario MICRO P