FOSNOVA - FOS2296051000 COPRIGIUNTO ANG.VERT. 9605 BIANCO - 2296051000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Länge - 22 mm
Breite - 22 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535163877
Artikelnummer
FOS2296051000
Herstellernummer
2296051000
Hersteller
FOS
Farbe:
schwarz
Länge:
22 mm
Breite:
22 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Coprigiunto angolare verticale per Binario MICRO P


