FOSNOVA - FOS2296043200 TESTATA BINARIO MICRO T 9604 NERO - 2296043200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Länge - 21 mm
Breite - 14 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535164294
Artikelnummer
FOS2296043200
Herstellernummer
2296043200
Hersteller
FOS
Farbe:
schwarz
Länge:
21 mm
Breite:
14 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Testata di chiusura per Binario MICRO T


