FOSNOVA - FOS2296043100 TESTATA BINARIO MICRO H 9604 NERO - 2296043100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Länge - 19 mm
Breite - 24 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535164126
Artikelnummer
FOS2296043100
Herstellernummer
2296043100
Hersteller
FOS
Farbe:
schwarz
Länge:
19 mm
Breite:
24 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Testata di chiusura per Binario MICRO H


