Startseite

FOSNOVA - FOS2296003600 BINARIO MICRO T 9600 MT.1 NER - 2296003600

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2296003600 BINARIO MICRO T 9600 MT.1 NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1000 mm

  • Farbe - schwarz

  • Busfähig - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535164232

Artikelnummer

FOS2296003600

Herstellernummer

2296003600

Hersteller

FOS

Länge:

1000 mm

Farbe:

schwarz

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Breite:

49 mm

Biegbar:

nein

Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso