FOSNOVA - FOS2296003400 BINARIO MICRO H 9600 MT.2 NER - 2296003400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Farbe - schwarz
Busfähig - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
8016535164089
Artikelnummer
FOS2296003400
Herstellernummer
2296003400
Hersteller
FOS
Länge:
2000 mm
Farbe:
schwarz
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Breite:
19 mm
Biegbar:
nein
Binario 48V DC MICRO H: sospensione


